貝印
NCD ミキシングボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(cm)
221
18
221
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19267967
品番
DF1529
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サビ、汚れや匂いが付きにくく、お手入れが簡単なステンレス製。
質量(g)
295
幅(cm)
23
寸法(cm)
221
高さ(cm)
8.6
素材
ステンレススチール
奥行き(cm)
23