DS-L50FMS-K ワイヤレス充電対応 LEDデスクライト 高演色Ra93 3段階調光 フレキシブルアーム オーム電機 19268439

DS-L50FMS-K ワイヤレス充電対応 LEDデスクライト 高演色Ra93 3段階調光 フレキシブルアーム オーム電機 19268439
DS-L50FMS-K ワイヤレス充電対応 LEDデスクライト 高演色Ra93 3段階調光 フレキシブルアーム オーム電機 19268439
DS-L50FMS-K ワイヤレス充電対応 LEDデスクライト 高演色Ra93 3段階調光 フレキシブルアーム オーム電機 19268439
DS-L50FMS-K ワイヤレス充電対応 LEDデスクライト 高演色Ra93 3段階調光 フレキシブルアーム オーム電機 19268439

ワイヤレス充電対応 LEDデスクライト 高演色Ra93 3段階調光 フレキシブルアーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19268439品番DS-L50FMS-K
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Mag Safe対応、ワイヤレス充電機能付き
スマホに合わせてネックの角度・高さが調節できる
タッチ式3段階調光
フレキシブルアームでセードを自由自在に動かせる
高演色 Ra93
JIS規格 A形準拠
専用ACアダプター付属

付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書仕様机上面照度:A形(JIS C8112:2014)準拠質量(g)約800(専用ACアダプター含む)外形寸法(mm)セード…(約)幅70×高さ27×奥行186.5、アーム…約337、ベース…(約)幅151×高さ25×奥行151消費電力(W)約18(100%点灯時)出力ワイヤレス充電:7.5W 800mA定格DC12V 1.5A全光束(Lm)450(100%点灯時)平均演色評価数Ra93光源LED(交換不可)/昼光色照度(Lx)3000(直下30cm点灯時)
注意
※マグネット式ワイヤレス充電には「MagSafe」に対応した端末、MagSafe対応の保護ケースなどの専用アクセサリーが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする