曜日別特売

ズボンプレッサー スタンドタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード19270731品番HIP-T100-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

プレスと同時に、上着の匂いもリフレッシュ。小物収納ケース&コンセント付きのハイスペックモデル。
簡単セットで折り目キッチリ!プレス熱で除菌もできる!
プレス用タイマー機能:プレス時間を最大30分まで設定できるため、生地の厚さに合わせてしっかりプレスできます。さらに、パワフルモード時(30分)は、除菌効果も発揮します。
ハンガーにかけたままで、上着のニオイも同時にケアできる!
消臭用タイマー機能:消臭時間を細かく設定でき、ズボンをプレスしながら上着も同時に消臭できます。また、消臭機能だけでも使えます。
小物収納ケース&コンセント付、移動に便利なロック付キャスター
タイマー横のケース部分を開けると、腕時計など小物を収納できます。
コンセントがついてるので、携帯電話を充電することができます。
押すだけで、ラクに移動できます。

付属品ズボンプレッサー用消臭フィルター1枚(HIP-F001)ブラック定格100V-288W(50Hz/60Hz共用)(ヒーター:280W、消臭:8W)温度(℃)かけ面:約75コード長さ(m)1.9キャスターロック付キャスター本体質量(kg)約11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約514×482×1075寸法(cm)約85時間プレス:約15~30分タイマー仕上がり:15~30分、消臭:~60分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする