東芝
ズボンプレッサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19270758
品番
HIP-L36-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
簡単セットで折り目キッチリ!プレス熱で除菌もできる!
ヨコ型
色
シルバー
定格
100V-280W(50Hz/60Hz共用)
温度(℃)
かけ面:約75
コード長さ(m)
約1.7(コードリール式)
本体質量(kg)
約6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約538×853×75
寸法(cm)
約85
時間
プレス:約15分