曜日別特売
KQ25501 たてとい エルボ Panasonic(パナソニック) 19271501

たてとい エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねずみ
内容量1個注文コード19271501品番KQ25501
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
材質表面:耐候性向上特殊樹脂/内面:硬質塩化ビニル樹脂ねずみ角度(°)105寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)75.5適合サイズ75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする