正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ワイン
ワイン
オリーブ
オニオン
グレー
ネイビー
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
肩幅(cm)
36
36
38
44
46
48
51
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19271546
品番
OV6503-5-SS
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカル スクラブ、抗菌機能を付与、天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」、ナチュラルな風合いを備え、機能面も充実
色
ワイン
サイズ
SS
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
64
素材
オニベジポプリン
性別
男女兼用