SS003-92-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272061

正面1

SS003-92-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272061
SS003-92-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272061
SS003-92-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272061
SS003-92-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272061
SS003-92-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272061
SS003-92-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272061
SS003-92-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272061
SS003-92-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272061
SS003-92-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272061
SS003-92-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272061

シャツ 兼用 7分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
サイズSS
内容量1枚注文コード19272061品番SS003-92-SS
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた7分袖のコックコート風ストライプシャツです。首回りにゆとりをもたせることで着脱しやすく、袖下のマチで動きやすく。長めの着丈でシャツインもしやすいデザインです。

グレーサイズSS胸囲(cm)101混率(%)ポリエステル85%/綿15%肩幅(cm)42袖丈(cm)39着丈(cm)70素材ストライプビエラ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする