SS005-01-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272079

正面1

SS005-01-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272079
SS005-01-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272079
SS005-01-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272079
SS005-01-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272079
SS005-01-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272079
SS005-01-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272079
SS005-01-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272079
SS005-01-SS シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン 19272079

シャツ 兼用 7分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
白/グレー
サイズSS
内容量1枚注文コード19272079品番SS005-01-SS
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた7分袖シャツです。袖下のマチやバックスタイルのタック位置の工夫を施し、スタイルアップと動きやすさを併せ持った機能設計です。比翼仕立てボタンダウンにより、ボタンを留めても開けてもきちんと見えるデザインです。

白/グレーサイズSS胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル85%/綿15%肩幅(cm)42袖丈(cm)41着丈(cm)68素材交織ストレッチブロード衿廻り(cm)40性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする