車輪径(Φmm)66許容荷重(N)300ねじ径M16×P2.0材質(車輪)PA6+GF材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25寸法W(mm)106ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪