曜日別特売
HCS66-B M20xP2.5 重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付) 東信製作所 19272828

HCS66-B M20xP2.5 重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付) 東信製作所 19272828
HCS66-B M20xP2.5 重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付) 東信製作所 19272828

重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径M20×P2.5
内容量1個注文コード19272828品番HCS66-B M20xP2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
車輪径(Φmm)66許容荷重(N)300ねじ径M20×P2.5材質(車輪)PA6+GF材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF車輪幅(mm)106寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25ストッパー回転ストッパー付寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪

商品説明動画

グランドピアノ 双輪キャスターロック機能 走行プロモーション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする