曜日別特売
HC66-P 重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ) 東信製作所 19272837

HC66-P 重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ) 東信製作所 19272837
HC66-P 重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ) 東信製作所 19272837

重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19272837品番HC66-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
車輪径(Φmm)66取付ピッチ(mm)71×71(68×68)材質(車輪)PA6+GF材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF寸法H(mm)91ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法B(mm)90×90寸法W(mm)106寸法P(mm)11ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪

商品説明動画

グランドピアノ 双輪キャスターロック機能 走行プロモーション
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする