YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
アルミライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19274310
品番
BKA120GM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
付属品
ストラップ
材質
アルミ
色
ガンメタリック
本体寸法(mm)
約Φ33×H120
本体質量(g)
約88(本体のみ)
全光束(Lm)
約120
連続使用時間(時間)
約10
光源
白色LED(交換不可)
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)
約4000(1m照度)
防水性
IPX4
照射距離(m)
約125