BJ-MUSB6A WH 乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ 19275536

BJ-MUSB6A WH 乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ 19275536
BJ-MUSB6A WH 乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ 19275536
BJ-MUSB6A WH 乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ 19275536
BJ-MUSB6A WH 乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ 19275536
BJ-MUSB6A WH 乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ 19275536

乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード19275536品番BJ-MUSB6A WH
参考基準価格(税別)¥3,618販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。
停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。
乾電池付属で購入後すぐ使えます。

付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm)質量(g)67(乾電池含まず)備考乾電池付き出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。
関連資料:カタログ(0.77MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする