111623 点検ハンマー 須佐製作所 19278991

メイン

点検ハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(1本)注文コード19278991品番111623
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途ねじのゆるみや、モルタル現場・金属の融合部の亀裂の検査、また、各種音響検査をする際に材質ヘッド:工具鋼 柄:グラスファイバー グリップ:ゴムシルバー/レッド/ブラック質量(g)211寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:233×100×21、ヘッド:21×100×23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする