曜日別特売
EB30222-0010 ELボルト化粧キャップ AWJ 19280391

※製品画像

EB30222-0010 ELボルト化粧キャップ AWJ 19280391
EB30222-0010 ELボルト化粧キャップ AWJ 19280391
EB30222-0010 ELボルト化粧キャップ AWJ 19280391
EB30222-0010 ELボルト化粧キャップ AWJ 19280391
EB30222-0010 ELボルト化粧キャップ AWJ 19280391
EB30222-0010 ELボルト化粧キャップ AWJ 19280391
EB30222-0010 ELボルト化粧キャップ AWJ 19280391
EB30222-0010 ELボルト化粧キャップ AWJ 19280391

ELボルト化粧キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)18
ホワイト
寸法H(mm)7.5
サイズM10
内容量1セット(30個)注文コード19280391品番EB30222-0010
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途
ボルト頭部
材質エラストマー(TPE)ホワイトサイズM10寸法H(mm)7.5寸法A(mm)18外形寸法H(mm)9.5外形寸法A(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。 【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする