曜日別特売
M40XD マグナム 円盤型南京錠(プロ仕様) MasterLOCK 19280704

M40XD マグナム 円盤型南京錠(プロ仕様) MasterLOCK 19280704
M40XD マグナム 円盤型南京錠(プロ仕様) MasterLOCK 19280704

マグナム 円盤型南京錠(プロ仕様)

(10件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)70
内容量1個注文コード19280704品番M40XD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,270

プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ"
シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります
切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます
錆にくいステンレス鋼製ボディ
鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付
キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。
※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材
※鍵4本付

材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス幅(mm)70全長(mm)70つる径(Φmm)10ロックキー式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19280704M40XD23958673M40JADM40XD マグナム 円盤型南京錠(プロ仕様) MasterLOCK 23958673マグナム 円盤型南京錠(プロ仕様)MasterLOCK1個
2,488
税込2,737
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24164437
2022-09-08
用途: バイク盗難防止用
サービス業

バイク保管時にチェーンと一緒に使用。
鍵穴に蓋が付いているので、野外での長期使用には都合がよいと思います。
勿論、定期的な注油は必要でしょうけど。

対象商品 : 23958673
2022-08-03
用途: 倉庫の施錠
製造業

錠としては問題ない。鍵穴カバーが樹脂製で若干心もとないが使用に問題は無い。

2020-07-10
用途: バイクの盗難防止
その他業種

厚みの表記が記載されていない
オールシルバーが良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 23958673
2018-11-12
用途: 収納庫保管の施錠の時
株式会社大和不動産Reホーム不動産業

重厚感があって、しっかりしている。
鍵穴を隠せるカバーがあるので、購入をした。
欲を言えば、そのカバーのスライドがもっとなめらかであれば
なお良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 23958673
2018-10-11
用途: 盗難防止
建設業・工事業

チェーンロック用の鍵が華奢だったので交換しました。見た目もゴツくなり開口部も狭いので、見た目でも防犯に効くと思います

対象商品 : 23958673
2021-05-08
用途: 倉庫引き戸の錠として使用

キーの素材が柔らかすぎる。その為、錠にキーを刺さった状態で地面に落としたりすると
「キーが曲がる。曲がるとその後簡単に折れる。場合によっては折れた先っぽが錠に残る」
等の不具合が発生する。およそ半年ほどの使用期間だったが付属のキー4本のうち3本を折損することとなり、錠の廃棄に至った。
錠本体には(値段なりのガタがあるが)特に問題は無い。

対象商品 : 23958673
2018-11-21
用途: 倉庫の施錠(盗難防止)
建設業・工事業

チェーン用のロックに使用。開口部が狭いので遊びが無く壊されにくいので安心です!

対象商品 : 23958673
2018-02-21
用途: 野外
株式会社サンテクノス

開閉するロット部分が太すぎて、同時に購入したSUSチェーンが通らない。どちらかを買い直ししなければならない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする