曜日別特売
EE30200-0040 EL穴あきアングルキャップ AWJ 19280820

※製品画像

EE30200-0040 EL穴あきアングルキャップ AWJ 19280820
EE30200-0040 EL穴あきアングルキャップ AWJ 19280820
EE30200-0040 EL穴あきアングルキャップ AWJ 19280820
EE30200-0040 EL穴あきアングルキャップ AWJ 19280820
EE30200-0040 EL穴あきアングルキャップ AWJ 19280820
EE30200-0040 EL穴あきアングルキャップ AWJ 19280820
EE30200-0040 EL穴あきアングルキャップ AWJ 19280820
EE30200-0040 EL穴あきアングルキャップ AWJ 19280820

EL穴あきアングルキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
イエロー
寸法D(mm)【内寸】3
内容量1セット(50個)注文コード19280820品番EE30200-0040
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途フォーミングアングル材質エラストマー(TPE)イエローサイズL40寸法H(mm)【内寸】13寸法D(mm)【内寸】3外形寸法D(mm)7外形寸法W(mm)44寸法W(mm)【内寸】40外形寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。 【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
※穴あきアングル専用キャップなのでご注意ください(等辺山形鋼アングルには使用できません)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする