曜日別特売
EIF30217-0045 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 19281145

※製品画像

EIF30217-0045 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 19281145
EIF30217-0045 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 19281145
EIF30217-0045 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 19281145
EIF30217-0045 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 19281145
EIF30217-0045 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 19281145
EIF30217-0045 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 19281145
EIF30217-0045 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 19281145
EIF30217-0045 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 19281145
EIF30217-0045 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 19281145
EIF30217-0045 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 19281145

EL 角パイプインナーキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
ブルー
寸法t(mm)5
寸法(mm)【A2/B2】42.4
内容量1セット(10個)注文コード19281145品番EIF30217-0045
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途角パイプ・角棒・角材料材質エラストマー(TPE)寸法(mm)【A2/B2】42.4ブルーサイズ45寸法H(mm)22寸法t(mm)5寸法A1(mm)27寸法B1(mm)27寸法H'(mm)27寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5寸法AB(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法RA(mm)3寸法RB(mm)2
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。 【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする