サンワサプライ
SNC-RD1シリーズ用OAチェア用固定脚
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
19283818
品番
SNC-ADJST2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
SNC-RD1シリーズ専用です。
OAチェアが転がらないように固定する専用固定脚です。
色
ホワイト
適合機種
SNC-RD1シリーズ、SNC-RD1Vシリーズ
材質
ナイロン
シャフト長さ(mm)
26
アズワン品番
64-0859-70
適合穴径(Φmm)
8
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
注意
※取付けることにより、通常のキャスターより高さが約10mm低くなります。
※すでにナイロンキャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。
※1度取付けたキャスターを交換する場合は、キャスターが抜けにくい場合があります。