PKN-10HR ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマ 19284098

 

PKN-10HR ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマ 19284098
PKN-10HR ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマ 19284098
PKN-10HR ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマ 19284098

ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】

(94件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
内容量1パック(10個)注文コード19284098品番PKN-10HR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥328
販売価格(税別)
298

【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。

用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)63温度持続時間12時間平均温度(℃)53トラスコ品番754-9881質量(g)40.5タイプ貼るタイプ寸法(縦×横)(mm)95×130主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:94
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10363717
2025-12-27
用途: 腰、脇腹
株式会社ライフジャパン芙蓉金融・保険業

部位を温めると痛みが和らぎます。外で使用してもあたたかいです。

1が参考にしています
2025-11-20
用途: 屋外での警備誘導業務にて使用
医療法人健和会医療・福祉・介護関連業

屋外での業務で、衣類にカイロを貼る事により寒さを防ぐ事が出来ました。
業務時間中にて使用するも、暖かさに問題もなかったです。
冬期の期間中は継続して購入し、使用させて頂きます。

2025-12-18
用途: 体の部分保温
自動車・二輪車・自転車関連業

作業着の腹ポケットに貼らずに入れて使っています。
確かに12時間暖かさは持続します。これからの季節は必需品です。

2026-02-04
用途: 外作業の時に使用
卸売・小売業

12時間キッチリとあったまるので、重宝しております。

2025-12-25
用途: 冬場の作業時
建設業・工事業

屋外での冬場の作業時に12時間持続するカイロはとても重宝しております。

2025-08-06
用途: 冬の朝に
製造業

暖房をつけるほど長時間は居ないが、どうしてもその部屋で作業があるという冬の朝には必須です。有るのと無いのとでは違いますな。一日一枚消費して一か月分、コスパはいいと思います。

2025-10-14
用途: 屋外イベントの販促品として
ミライフ東日本株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

寒くなりはじめる時期に配りました。
お客様から好評でした

対象商品 : 10363726
2025-06-27
用途: 体の部分保温
株式会社トーヨーコーポレーション製造業

使い安く温度も、適切に感じる。毎日使う上で大変便利に使わせてもらってます。これからも継続使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする