アーテック[学校教材・教育玩具]
BLOCKHEAD JET BLACK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19284798
品番
76771
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
四目並べのルールを基に、3次元のフィールドで戦う大人のブロックゲームです。
自分の色を4つ揃えて「ブロックヘッド」と叫べば勝利。相手が揃えているのを先に発見して「ブロックヘッド」と指摘すれば自分の勝利。
セット内容
64pcs【基本四角:黒×2、クリア×2、薄グレー×16 】、遊び方説明書付き
材質
ABS
色
ジェットブラック
適合年齢(歳)
5
商品説明動画
Blockhead-ブロックヘッド-
参考になった