SLM-1875U-BRW 実験用軽量作業台/固定式_指紋レスメラミン天板_引き出し付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 19287935

 

SLM-1875U-BRW 実験用軽量作業台/固定式_指紋レスメラミン天板_引き出し付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 19287935
SLM-1875U-BRW 実験用軽量作業台/固定式_指紋レスメラミン天板_引き出し付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 19287935
SLM-1875U-BRW 実験用軽量作業台/固定式_指紋レスメラミン天板_引き出し付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 19287935
SLM-1875U-BRW 実験用軽量作業台/固定式_指紋レスメラミン天板_引き出し付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 19287935
SLM-1875U-BRW 実験用軽量作業台/固定式_指紋レスメラミン天板_引き出し付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 19287935
SLM-1875U-BRW 実験用軽量作業台/固定式_指紋レスメラミン天板_引き出し付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 19287935
SLM-1875U-BRW 実験用軽量作業台/固定式_指紋レスメラミン天板_引き出し付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 19287935
SLM-1875U-BRW 実験用軽量作業台/固定式_指紋レスメラミン天板_引き出し付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 19287935
SLM-1875U-BRW 実験用軽量作業台/固定式_指紋レスメラミン天板_引き出し付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 19287935
SLM-1875U-BRW 実験用軽量作業台/固定式_指紋レスメラミン天板_引き出し付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 19287935
SLM-1875U-BRW 実験用軽量作業台/固定式_指紋レスメラミン天板_引き出し付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 19287935
SLM-1875U-BRW 実験用軽量作業台/固定式_指紋レスメラミン天板_引き出し付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 19287935
SLM-1875U-BRW 実験用軽量作業台/固定式_指紋レスメラミン天板_引き出し付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 19287935

実験用軽量作業台/固定式_指紋レスメラミン天板_引き出し付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)750
材質(天板)指紋レスメラミン化粧板
高さ(mm)740
内容量1台注文コード19287935品番SLM-1875U-BRW
参考基準価格(税別)¥109,900販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

指紋の目立たない特殊メラミン天板仕様の固定式作業台。小物類の収納に便利な引き出し付き。
均等耐荷重150kgで軽作業におすすめ。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。
天板表面材の指紋レスメラミン化粧板は、指紋が目立ちにくく光の反射も抑えるため作業に集中して取り組め、作業効率向上に貢献します。
また通常のメラミン化粧板同様、表面硬度が高く耐摩耗性に優れ、傷がつきにくいです。耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れています。
さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。耐薬品性もあるため、研究室・実験室でのご利用におすすめです。
カラー:天板ブラウン色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。
シンプルで使いやすいデザインのため、学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。
フルオープンの引出し付き(キャビネット付き)。収納物が見やすく、出し入れ簡単で使いやすい!
スライドレール付きの為開閉もスムーズ!左右方向の自由な位置に取付可能です。
キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:間口335mm×奥行390mm×高さ75mm。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できて便利。
脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。

用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。均等耐荷重(kg)150間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)39.3材質(天板)指紋レスメラミン化粧板材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)ブラウン色(本体)シルキーホワイト色(脚部)シルキーホワイト引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150引出し耐荷重(kg)10引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※天板以外の脚部はスチール製(粉体塗装)で、天板同様の耐薬品仕様ではございませんので予めご了承ください。
※脚部にスリット穴がないため、オプション品の中間棚板は取り付けられません。
※キャビネットに鍵・仕切り板は付属しておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする