イノベックス(旧:ダイオ化成)
ダイオネット 防風網 2mm目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(m)
1
1
2
4
3
色
DBR
DBR
青
白
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19289527
品番
130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
2mm目の防風ネット
用途
住宅 庭 通路や車庫・カーポート等の雪吹込対策 防砂 防風目かくし フェンス。
材質
ポリエチレン
色
DBR
長さ(m)
50
織り方
ラッセル編
幅(m)
1
防風率(%)
50
目合い(mm)
2
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※人や重量物を支えるような目的には向きません。
※設置の際、枝、ボタン、その他突起部に引っかかってネットが破れやすいのでご注意ください。
※強風の際は飛ばされないようにお気をつけください。
※極端に高温になる環境でのご利用はおやめください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※本製品は消耗品です。劣化、破損の際はお取替えください。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません