578684 トイレスリッパ 前閉じタイプ テンダイ 19290559

578684 トイレスリッパ 前閉じタイプ テンダイ 19290559
578684 トイレスリッパ 前閉じタイプ テンダイ 19290559
578684 トイレスリッパ 前閉じタイプ テンダイ 19290559

トイレスリッパ 前閉じタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ベージュ
サイズ(cm)25.5~27
内容量1足注文コード19290559品番578684
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シンプルなデザインで使いやすいトイレスリッパ。つま先まで覆うタイプで足元を汚れから守ってくれます。甲裏はビニール素材で、お手入れカンタン。抗菌剤を練りこんだビニール生地を使用。底面は軽くて丈夫なEVA素材。

用途
トイレ用
材質(表地・甲裏)PVC 抗菌剤入、(底)EVAベージュサイズLタイプ前閉じタイプサイズ(cm)25.5~27機能抗菌
注意
※水洗いはできません。お手入れの際は、固く絞った布で水拭きしてください。摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする