正面1
住商モンブラン
ケーシー レディス 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
色
ミント
白
ピンク
サックス
ミント
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19290857
品番
72-358-M
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、袖丈で選べるラインナップが魅力なケーシー
色
ミント
サイズ
M
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
制電交織タッサー
性別
レディス