曜日別特売
73-1087-M ナースパンツ 住商モンブラン 19291085

正面1

73-1087-M ナースパンツ 住商モンブラン 19291085
73-1087-M ナースパンツ 住商モンブラン 19291085
73-1087-M ナースパンツ 住商モンブラン 19291085
73-1087-M ナースパンツ 住商モンブラン 19291085

ナースパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ミント
サイズM
内容量1枚注文コード19291085品番73-1087-M
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、楽な着心地のリラックスタイプのパンツ

ミントサイズM混率(%)ポリエステル85% 綿15%股下(cm)80ウエスト(cm)62~70機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚股上(cm)30ヒップ(cm)102素材フルダル制電裏綿トリコット裾上げ太もも周り(cm)66性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする