曜日別特売
MB500-21-L パンツ レディス 住商モンブラン 19291609

正面1

MB500-21-L パンツ レディス 住商モンブラン 19291609
MB500-21-L パンツ レディス 住商モンブラン 19291609
MB500-21-L パンツ レディス 住商モンブラン 19291609
MB500-21-L パンツ レディス 住商モンブラン 19291609

パンツ レディス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
Mサックス
サイズL
内容量1枚注文コード19291609品番MB500-21-L
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

住商モンブランのレディスナースパンツ。人気のコンフォートスリム型仕様でゆとりを持たせた快適なはき心地とスッキリスマートなシルエットを両立。ウエスト部分はノータックの両脇ゴム仕様。パンツのヒップ部分に下着の透けをカバーする裏地付き。制菌加工、制電加工、防汚機能付き。

その他裏地付きMサックスサイズL混率(%)ポリエステル85% 綿15%股下(cm)83ウエスト(cm)70~74機能制菌 / 制電 / 防汚股上(cm)29ヒップ(cm)100素材フルダル制電裏綿トリコット裾上げ裾上げ済み太もも周り(cm)65性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする