正面1
住商モンブラン
ドクターコート レディス長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
胸囲(cm)
97
97
101
105
113
123
着丈(cm)
80
80
85
90
95
100
105
110
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19291767
品番
71-221-S
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、シワになりにくいスタンダードなドクターコート
色
白
サイズ
S
胸囲(cm)
97
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
80
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
フルダル制電ストレッチツイル
性別
レディス