曜日別特売
71-831-3L ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 19291855

正面1

71-831-3L ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 19291855
71-831-3L ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 19291855
71-831-3L ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 19291855
71-831-3L ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 19291855
71-831-3L ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 19291855
71-831-3L ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 19291855

ドクターコート メンズ長袖S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
胸囲(cm)133
着丈(cm)95
内容量1枚注文コード19291855品番71-831-3L
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、襟元やポケットに小技を効かせたデザインコート

サイズ3L胸囲(cm)133混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)49袖丈(cm)58着丈(cm)95機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚素材フルダル制電ストレッチツイル性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする