曜日別特売
71-687-M ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 19291977

正面1

71-687-M ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 19291977
71-687-M ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 19291977
71-687-M ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 19291977
71-687-M ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 19291977
71-687-M ドクターコート メンズ長袖S 住商モンブラン 19291977

ドクターコート メンズ長袖S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ミント
サイズM
内容量1枚注文コード19291977品番71-687-M
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、まとわりつかないスタンダードなドクターコート

ミントサイズM胸囲(cm)113混率(%)ポリエステル85% 綿15%肩幅(cm)44袖丈(cm)56着丈(cm)85機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚素材制電交織タッサー性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする