曜日別特売
73-1261-LL ナースパンツ 住商モンブラン 19292047

正面1

73-1261-LL ナースパンツ 住商モンブラン 19292047
73-1261-LL ナースパンツ 住商モンブラン 19292047
73-1261-LL ナースパンツ 住商モンブラン 19292047
73-1261-LL ナースパンツ 住商モンブラン 19292047

ナースパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード19292047品番73-1261-LL
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、ラクなはき心地のリラックスタイプのパンツ

サイズLL混率(%)ポリエステル85% 綿15%股下(cm)83ウエスト(cm)70~78機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 吸汗 / 防汚股上(cm)31ヒップ(cm)112素材制電交織タッサー裾上げ太もも周り(cm)71性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする