MS003-3283-SS スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19292379

正面1

MS003-3283-SS スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19292379
MS003-3283-SS スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19292379
MS003-3283-SS スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19292379
MS003-3283-SS スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19292379
MS003-3283-SS スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19292379
MS003-3283-SS スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19292379

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
オリーブ/Mネイビー
サイズSS
肩幅(cm)38
内容量1枚注文コード19292379品番MS003-3283-SS
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

視認性を高めた配色使いやカラー展開が豊富な男女兼用スクラブ。ディテールは前屈みの動作でも胸元がのぞかず、程よいゆとりが安心のVネック仕様。左右の腰ポケットが充実しており、右脇の小物ポケットは重さのあるスマホなども収納可能。素材は軽く・涼しく・動きやすいライトストレッチトリコット素材を採用。肌なじみのよいくすみ系アースカラーも新色展開

オリーブ/MネイビーサイズSS胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)38袖丈(cm)20着丈(cm)67機能制菌 / ストレッチ / 制電 / 防汚素材ライトストレッチトリコット性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする