曜日別特売
73-1182-LL パンツ レディス 住商モンブラン 19292905

正面1

73-1182-LL パンツ レディス 住商モンブラン 19292905
73-1182-LL パンツ レディス 住商モンブラン 19292905
73-1182-LL パンツ レディス 住商モンブラン 19292905

パンツ レディス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード19292905品番73-1182-LL
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのレディスパンツ。伸びの良いラクな履き心地で、スタイリッシュな印象をかなえます。ノータックのやや細身シルエットは、脚長&スタイルアップ効果抜群です。ほどよい股上の安定感のある履き心地で、ウエストは両脇ゴムでほどよくフィット。フロントはファスナーで、ベルトループも付いています。やわらかな肌ざわりの素材は、高度な制菌加工と防汚加工をダブルで搭載。ヒップ部分に下着の透けを防ぐ裏地付きだから、淡いピンクも安心して着用できます。両脇に便利なポケット付き。

その他裏地付きライトピンクサイズLL混率(%)ポリエステル100%股下(cm)83ウエスト(cm)77~81機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 吸汗 / 防汚股上(cm)29.5ヒップ(cm)106素材ソフトラチネ裾上げ太もも周り(cm)69性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする