曜日別特売
76-039-L カーディガン レディス 長袖 住商モンブラン 19293517

正面1

76-039-L カーディガン レディス 長袖 住商モンブラン 19293517
76-039-L カーディガン レディス 長袖 住商モンブラン 19293517
76-039-L カーディガン レディス 長袖 住商モンブラン 19293517

カーディガン レディス 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー/グレー
サイズL
内容量1枚注文コード19293517品番76-039-L
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランのレディス長袖カーディガン。どんなナースウエアにも合わせやすい、Vネックのシンプルなデザインです。ポケット口の配色パイピングや、高級感のあるボタンがほどよいアクセント。かっちりとしたシルエットで、きちんと感も保ちます。ソフトスムースのやわらかな着心地で、吸汗速乾機能もプラス。ポリエステル素材で扱いやすく、お手入れが簡単なイージーケア性も魅力です。カラーは、品のある印象を与える白とネイビーの2色。

ネイビー/グレーサイズL胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)40袖丈(cm)54着丈(cm)68機能吸汗速乾素材ソフトスムース性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする