32-0008-M ニットシャツ レディス 半袖 住商モンブラン 19293806

正面1

32-0008-M ニットシャツ レディス 半袖 住商モンブラン 19293806
32-0008-M ニットシャツ レディス 半袖 住商モンブラン 19293806
32-0008-M ニットシャツ レディス 半袖 住商モンブラン 19293806
32-0008-M ニットシャツ レディス 半袖 住商モンブラン 19293806

ニットシャツ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラウン/ワイン
サイズM
胸囲(cm)98
袖丈(cm)20
内容量1枚注文コード19293806品番32-0008-M
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・防汚加工を付与、丸襟にチェックをあしらった、上品な愛らしさ

ブラウン/ワインサイズM胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル90、キュプラ10肩幅(cm)39袖丈(cm)20着丈(cm)65機能透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚素材モイステックス鹿の子性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする