正面1
住商モンブラン
ニットシャツ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー/グレー
ベージュ/ブラウン
ネイビー/グレー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
胸囲(cm)
118
100
106
112
118
124
袖丈(cm)
24
21
22
23
24
25
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19294129
品番
32-5019-LL
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・防汚加工を付与、シャツ感覚で着られる、こなれ感のあるボタンダウン
色
ネイビー/グレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル90、キュプラ10
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
78
機能
透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚
素材
モイステックス鹿の子
性別
男女兼用