曜日別特売
71-849-M ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294305

正面1

71-849-M ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294305
71-849-M ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294305
71-849-M ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294305
71-849-M ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294305
71-849-M ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294305
71-849-M ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 19294305

ドクターコート メンズ 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード19294305品番71-849-M
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

住商モンブランのメンズドクターコート。洗練のデザイン性で、着るだけでかっこよく、スタイリッシュに決まります。コンパクトな襟元が顔まわりをシャープに見せ、比翼ボタンでスマートかつ知的な印象に。上質感のある素材はしっとりとした肌ざわりで、ニットのような伸縮性が特徴。体の動きにスムーズに寄り添う、ストレスフリーな着心地です。袖は折り返すと8分丈になり、ちらりと見えるネイビーの配色がおしゃれ。センターベントで裾のまとわりつきも軽減します。吸汗速乾、制電、制菌加工のほか、透け防止・防汚加工もほどこした機能素材です。

白/ネイビーサイズM胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)44袖丈(cm)59着丈(cm)101機能制菌 / 制電 / 防汚素材ソフトラチネ性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする