正面1
住商モンブラン
ポロシャツ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
黒
黒
白
ネイビー
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
124
88
94
100
106
114
119
124
129
袖丈(cm)
27
22
23
24
25
26
27
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19294409
品番
32-5050-4L
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、透け防止・吸汗速乾・制電・消臭(アームホール部分)加工を付与、気になる静電気やゴミの付着をセーブ
色
黒
サイズ
4L
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
75
機能
消臭 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 制電
素材
ワッフル
性別
男女兼用