曜日別特売
74-061-LL 予防衣 レディス 長袖 住商モンブラン 19294671

正面1

74-061-LL 予防衣 レディス 長袖 住商モンブラン 19294671
74-061-LL 予防衣 レディス 長袖 住商モンブラン 19294671
74-061-LL 予防衣 レディス 長袖 住商モンブラン 19294671

予防衣 レディス 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード19294671品番74-061-LL
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

住商モンブランのメディカル 予防衣 制菌加工を付与、患者さんとの距離が縮まるもう一枚のユニフォーム

サイズLL混率(%)ポリエステル85% 綿15%肩幅(cm)45袖丈(cm)52着丈(cm)111機能制菌素材交織ポプリン前幅(cm)62性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする