曜日別特売
71-123-3L ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 19295048

正面1

71-123-3L ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 19295048
71-123-3L ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 19295048
71-123-3L ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 19295048

ドクターコート レディス長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サックス
サイズ3L
胸囲(cm)124
着丈(cm)105
内容量1枚注文コード19295048品番71-123-3L
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、まとわりつかないスタンダードなドクターコート

サックスサイズ3L胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル85% 綿15%肩幅(cm)44袖丈(cm)59着丈(cm)105機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚素材制電交織タッサー性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする