正面1
住商モンブラン
ケーシー レディス 半袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
色
ネイビー
ワイン
ネイビー
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19295179
品番
72-389-L
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、軽量ニット素材トカラーリングが魅力的なケーシー
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
機能
制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚 / 制電
素材
フルダルドライトリコット
性別
レディス