72-956-3L ケーシー メンズ 半袖 住商モンブラン 19295450

正面1

72-956-3L ケーシー メンズ 半袖 住商モンブラン 19295450
72-956-3L ケーシー メンズ 半袖 住商モンブラン 19295450
72-956-3L ケーシー メンズ 半袖 住商モンブラン 19295450
72-956-3L ケーシー メンズ 半袖 住商モンブラン 19295450
72-956-3L ケーシー メンズ 半袖 住商モンブラン 19295450

ケーシー メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
サックス
内容量1枚注文コード19295450品番72-956-3L
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、袖丈で選べるラインナップが魅力なケーシー

サックスサイズ3L胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル85% 綿15%肩幅(cm)52袖丈(cm)27着丈(cm)78機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚素材制電交織タッサー性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする