72-963-S ケーシー メンズ 8分袖 住商モンブラン 19295809

正面1

72-963-S ケーシー メンズ 8分袖 住商モンブラン 19295809
72-963-S ケーシー メンズ 8分袖 住商モンブラン 19295809
72-963-S ケーシー メンズ 8分袖 住商モンブラン 19295809
72-963-S ケーシー メンズ 8分袖 住商モンブラン 19295809
72-963-S ケーシー メンズ 8分袖 住商モンブラン 19295809

ケーシー メンズ 8分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード19295809品番72-963-S
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、定番デザインで人気の高いベーシックケーシー

サックスサイズS胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル85% 綿15%肩幅(cm)44袖丈(cm)48着丈(cm)69機能制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚素材フルダル制電裏綿トリコット性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする