正面1
住商モンブラン
カーディガン レディス 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
白
白
ピンク
シェルピンク
ベビーブルー
ミントグリーン
サイズ
3L
M
L
LL
3L
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19295985
品番
56-022-3L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住商モンブランのカーディガン、おしゃれなVネック、冬は防寒、夏の冷房対策にも必須アイテム
色
白
サイズ
3L
胸囲(cm)
118
混率(%)
ウール70% アクリル30%
着丈(cm)
62
裄丈(cm)
79
素材
ウール混ニット
性別
レディス