正面1
住商モンブラン
ナースパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
白
白
ピンク
サックス
ネイビー
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19296387
品番
73-1321-3L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、グリーン購入法対象商品、脚長効果バツグンのブーツカットタイプのパンツ
色
白
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
76~82
機能
制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 吸汗 / 制電
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
112
素材
ダルファインハーフアトラストリコット(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
裾上げ
未
太もも周り(cm)
75
性別
レディス