曜日別特売
73-1321-4L ナースパンツ 住商モンブラン 19296396

生地UP1

73-1321-4L ナースパンツ 住商モンブラン 19296396
73-1321-4L ナースパンツ 住商モンブラン 19296396
73-1321-4L ナースパンツ 住商モンブラン 19296396
73-1321-4L ナースパンツ 住商モンブラン 19296396

ナースパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード19296396品番73-1321-4L
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、グリーン購入法対象商品、脚長効果バツグンのブーツカットタイプのパンツ

サイズ4L混率(%)ポリエステル85% 綿15%股下(cm)83ウエスト(cm)82~88機能制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 吸汗 / 制電股上(cm)30ヒップ(cm)118素材ダルファインハーフアトラストリコット(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合裾上げ太もも周り(cm)79性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする