正面1
住商モンブラン
パンツ メンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
色
サックス
サックス
グレー
ネイビー
ウエスト(cm)
83~88
68~73
73~78
78~83
83~88
88~93
股下(cm)
78
76
78
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19296615
品番
52-742-LL
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカル パンツ、制菌・制電・防汚加工を付与、ゆったりとしたはき心地が魅力のリラックスタイプ
色
サックス
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル80% 綿20%
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
83~88
機能
制菌 / 制電 / 防汚
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
117
素材
制電裏綿トリコット(変型カノコ)
太もも周り(cm)
76
性別
メンズ