72-203-S ケーシー レディス 8分袖 住商モンブラン 19296789

正面1

72-203-S ケーシー レディス 8分袖 住商モンブラン 19296789
72-203-S ケーシー レディス 8分袖 住商モンブラン 19296789

ケーシー レディス 8分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
サックス
内容量1枚注文コード19296789品番72-203-S
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・制電・防汚加工を付与、厚手素材で丈夫なシンプルケーシー

サックスサイズS胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル80% 綿20%肩幅(cm)38袖丈(cm)46着丈(cm)68機能制菌 / 制電 / 防汚素材制電裏綿トリコット(変型カノコ)性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする