正面1
住商モンブラン
ケーシー レディス 8分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
色
サックス
白
サックス
グレー
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19296807
品番
72-203-L
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・制電・防汚加工を付与、厚手素材で丈夫なシンプルケーシー
色
サックス
サイズ
L
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル80% 綿20%
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
70
機能
制菌 / 制電 / 防汚
素材
制電裏綿トリコット(変型カノコ)
性別
レディス