正面1
住商モンブラン
ドクターコート メンズ長袖S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
胸囲(cm)
113
108
113
118
123
133
着丈(cm)
105
85
90
95
100
105
110
115
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19297166
品番
71-821-M
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、襟元やポケットに小技を効かせたデザインコート
色
白
サイズ
M
胸囲(cm)
113
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
105
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
フルダル制電ストレッチツイル
性別
メンズ